text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 1


Artículo No. 9A191056
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 8
Llave cuadrada (mm) 15
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9A191056
EAN 4022835945383
UBB 500691399595
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 94538
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.