text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 1/2


Artículo No. 7E328296
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 13
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7E328296
EAN 4022835945222
UBB 500691398506
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 94522
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.