text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 1.1/4


Artículo No. 2K100595
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 51
Longitud total (mm) 145
Diámetro del eje (mm) 24
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 51
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 51
Longitud total (mm) 145
Diámetro del eje (mm) 24
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 51
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 17
Llave cuadrada (mm) 19
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2K100595
EAN 4022835945406
UBB 500691399751
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 94540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.