text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.8


Artículo No. 2V263607
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 8
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 36
Llave cuadrada (mm) 4
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2V263607
EAN 4022835935582
UBB 500691373186
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93558
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.