text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.4


Artículo No. 0Q012142
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 3
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 10
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 3
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 10
Tamaño de rosca 4
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 48
Llave cuadrada (mm) 2.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0Q012142
EAN 4022835935544
UBB 500691372501
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93554
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.