Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
7P686408
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7P686408
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
61
Diámetro del eje (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
17
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
61
Diámetro del eje (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
17
Tamaño de rosca
12
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
28
Llave cuadrada (mm)
4.5
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7P686408
EAN
4022835935605
UBB
500691373590
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93560