text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.10


Artículo No. 0L857606
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 61
Diámetro del eje (mm) 5.5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 17
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 61
Diámetro del eje (mm) 5.5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 17
Tamaño de rosca 10
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 32
Llave cuadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0L857606
EAN 4022835935599
UBB 500691373343
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93559
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.