text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/32


Artículo No. 0E815699
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 14
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 53
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 14
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 36
Llave cuadrada (mm) 4
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0E815699
EAN 4022835935629
UBB 500691373913
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93562
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.