text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1


Artículo No. 3H111143
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 15
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3H111143
EAN 4022835935766
UBB 500691376155
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93576
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.