Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1L093936
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1L093936
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
47
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
11
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
47
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
11
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
44
Llave cuadrada (mm)
3.2
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1L093936
EAN
4022835935612
UBB
500691373756
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93561