Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
7Q203226
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Q203226
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
85
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
85
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
20
Llave cuadrada (mm)
7
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q203226
EAN
4022835935681
UBB
500691375165
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93568