text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.12


Artículo No. 9F085652
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 61
Diámetro del eje (mm) 5.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 17
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 61
Diámetro del eje (mm) 5.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 17
Tamaño de rosca 12
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9F085652
EAN 4022835935100
UBB 500691370372
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.