Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Z866108
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Z866108
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
61
Diámetro del eje (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
17
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
61
Diámetro del eje (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
17
Tamaño de rosca
10
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
24
Llave cuadrada (mm)
4.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Z866108
EAN
4022835935094
UBB
500691370117
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93509