text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 9/16


Artículo No. 0V864164
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 10.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 10.5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 8
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0V864164
EAN 4022835935193
UBB 500691371511
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93519
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.