Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4A916209
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 7/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4A916209
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
115
Diámetro del eje (mm)
17
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
115
Diámetro del eje (mm)
17
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
9
Llave cuadrada (mm)
13
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A916209
EAN
4022835935247
UBB
500691372196
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93524