text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 7/16


Artículo No. 3H806243
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 6
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3H806243
EAN 4022835935179
UBB 500691371107
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93517
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.