Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0J491060
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 5/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0J491060
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J491060
EAN
4022835935209
UBB
500691371776
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93520