text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 5/16


Artículo No. 1Z759989
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6.1
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6.1
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 5
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Z759989
EAN 4022835935155
UBB 500691370786
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93515
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.