Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Z619501
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 1
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Z619501
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
8
Llave cuadrada (mm)
15
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Z619501
EAN
4022835935261
UBB
500691372352
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93526