text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 1/2


Artículo No. 9W742263
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 85
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 13
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9W742263
EAN 4022835935186
UBB 500691371362
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93518
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.