Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8E696231
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8E696231
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
35
Longitud total (mm)
85
Diámetro del eje (mm)
23
Tipo de rosca
BSPF
Longitud de corte (mm)
35
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
35
Longitud total (mm)
85
Diámetro del eje (mm)
23
Tipo de rosca
BSPF
Longitud de corte (mm)
35
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
17
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8E696231
EAN
4022835965305
UBB
500691413776
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
96530