Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Y150972
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Y150972
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
120
Diámetro del eje (mm)
46
Tipo de rosca
BSPF
Longitud de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
120
Diámetro del eje (mm)
46
Tipo de rosca
BSPF
Longitud de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
35
Tamaño de rosca (pulgadas)
2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Y150972
EAN
4022835965701
UBB
500691414501
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
96570