text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/2


Artículo No. 5F003384
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 35
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 35
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 14
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5F003384
EAN 4022835965220
UBB 500691413511
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 96522
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.