text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/16


Artículo No. 3O527009
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 19
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 28
Llave cuadrada (mm) 6
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3O527009
EAN 4022835965022
UBB 500691412786
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 96502
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.