text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/4


Artículo No. 2Z417726
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 26
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2Z417726
EAN 4022835965466
UBB 500691414196
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 96546
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.