text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/2


Artículo No. 4T851518
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 38
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 38
Tipo de rosca BSPF
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 29
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4T851518
EAN 4022835965541
UBB 500691414352
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 96554
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.