Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
9N221123
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M6X0,75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9N221123
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
62
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
0.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
62
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
0.75
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9N221123
EAN
4022835905400
UBB
500691299506
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90540