text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M4


Artículo No. 7R695065
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7R695065
EAN 4022835909262
UBB 500691315922
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90926
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.