Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9H826581
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M30X1,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9H826581
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
130
Diámetro del eje (mm)
23
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
130
Diámetro del eje (mm)
23
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
17
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H826581
EAN
4022835915096
UBB
500691341175
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91509