text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M30


Artículo No. 5Q867490
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 48
Longitud total (mm) 135
Diámetro del eje (mm) 23
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 48
Rosca de paso (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 48
Longitud total (mm) 135
Diámetro del eje (mm) 23
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 48
Rosca de paso (mm) 3.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 17
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5Q867490
EAN 4022835915089
UBB 500691340912
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91508
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.