Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1P235010
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M3,5X0,6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1P235010
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.6
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
3.2
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1P235010
EAN
4022835905240
UBB
500691298771
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90524