Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8O489933
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M27
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
8O489933
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
130
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
130
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
3
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
15
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8O489933
EAN
4022835915027
UBB
500691340599
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91502