text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M24X3,0


Artículo No. 2H631814
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 19
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 19
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 15
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2H631814
EAN 4022835905967
UBB 500691305378
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90596
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.