Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7I777337
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M24X1,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7I777337
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
120
Diámetro del eje (mm)
19
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
120
Diámetro del eje (mm)
19
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I777337
EAN
4022835905981
UBB
500691305527
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90598