Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2L184451
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M22X1,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L184451
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
115
Diámetro del eje (mm)
17
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
115
Diámetro del eje (mm)
17
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L184451
EAN
4022835905929
UBB
500691304793
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90592