Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8V239570
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M2,6X0,45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8V239570
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
9.5
Longitud total (mm)
44
Diámetro del eje (mm)
3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
9.5
Rosca de paso (mm)
0.45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
9.5
Longitud total (mm)
44
Diámetro del eje (mm)
3
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
9.5
Rosca de paso (mm)
0.45
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
2.5
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V239570
EAN
4022835905202
UBB
500691298367
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90520