Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5Z056543
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M18X2,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Z056543
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
37
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
37
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
37
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
37
Rosca de paso (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
11
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Z056543
EAN
4022835905783
UBB
500691303399
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90578