text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M18X1,5


Položka č. 4A686054
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 37
Rosca de paso (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 37
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 37
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4A686054
EAN 4022835905806
UBB 500691303548
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90580
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.