text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M16X1,5


Artículo No. 4U230290
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 4U230290
EAN 4022835905745
UBB 500691302979
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90574
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.