text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,75


Artículo No. 2D101993
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 82
Diámetro del eje (mm) 8.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 82
Diámetro del eje (mm) 8.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 6.5
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 2D101993
EAN 4022835905608
UBB 500691301153
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.