Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6J891884
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6J891884
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
82
Diámetro del eje (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
82
Diámetro del eje (mm)
8.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6J891884
EAN
4022835905646
UBB
500691301724
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90564