Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0I644356
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M10X1,25
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0I644356
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0I644356
EAN
4022835905554
UBB
500691300734
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90555