Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1C713978
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 3/8X19 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1C713978
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
BSPT
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
19
Llave cuadrada (mm)
11
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C713978
EAN
4022835975182
UBB
500513504083
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
97518