Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1J558214
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 3/8X18 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1J558214
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
11
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1J558214
EAN
4022835985181
UBB
500513499391
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
98518