text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11 B


Artículo No. 4H468971
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 46
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 46
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 35
Tamaño de rosca (pulgadas) 2 inch
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4H468971
EAN 4022835975700
UBB 500513503416
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 97570
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.