text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11.5 B


Artículo No. 0F648176
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 46
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 120
Diámetro del eje (mm) 46
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11.5
Llave cuadrada (mm) 35
Tamaño de rosca (pulgadas) 2 inch
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0F648176
EAN 4022835985884
UBB 500513497072
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 98588
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.