text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 2.1/2


Položka č. 7Z351714
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 26
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 26
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 11.5
Llave cuadrada (mm) 21
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7Z351714
EAN 4022835985822
UBB 500513496819
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 98582
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.