Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8G951290
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8G951290
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
27
Llave cuadrada (mm)
6
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8G951290
EAN
4022835985723
UBB
500513496652
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
98572