text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X19 C 35° RSP


Artículo No. 8Z331111
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 62
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 62
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 19
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8Z331111
EAN 4022835975144
UBB 500513502673
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 97514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.