text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X18 C 35° RSP

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 8N892796
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 62
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 62
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8N892796
EAN 4022835985747
UBB 500513496405
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 98574
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.